CHF 4.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.56inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.22 | - |
10+ | CHF 2.15 | 49.17% |
50+ | CHF 1.28 | 69.67% |
100+ | CHF 0.57 | 86.37% |
250+ | CHF 0.36 | 91.45% |
500+ | CHF 0.26 | 93.79% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.62% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.82% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.35% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.81% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.19% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.27% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0161-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026