CHF 8.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.48 | - |
10+ | CHF 4.99 | 41.21% |
50+ | CHF 3.18 | 62.56% |
100+ | CHF 1.89 | 77.77% |
250+ | CHF 1.43 | 83.14% |
500+ | CHF 1.12 | 86.85% |
1000+ | CHF 0.84 | 90.11% |
2500+ | CHF 0.65 | 92.33% |
5000+ | CHF 0.56 | 93.38% |
10000+ | CHF 0.47 | 94.45% |
20000+ | CHF 0.43 | 94.91% |
30000+ | CHF 0.39 | 95.38% |
40000+ | CHF 0.38 | 95.55% |
50000+ | CHF 0.36 | 95.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026