CHF 10.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.71 | - |
10+ | CHF 8.27 | 22.83% |
50+ | CHF 7.04 | 34.31% |
100+ | CHF 5.98 | 44.16% |
250+ | CHF 5.41 | 49.53% |
500+ | CHF 5.00 | 53.36% |
1000+ | CHF 4.55 | 57.52% |
2500+ | CHF 4.27 | 60.13% |
5000+ | CHF 4.03 | 62.42% |
10000+ | CHF 3.68 | 65.64% |
20000+ | CHF 3.56 | 66.76% |
30000+ | CHF 3.40 | 68.30% |
40000+ | CHF 3.29 | 69.28% |
50000+ | CHF 3.19 | 70.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026