CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.88inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.14 | - |
10+ | CHF 6.77 | 25.89% |
50+ | CHF 5.40 | 40.89% |
100+ | CHF 4.29 | 53.09% |
250+ | CHF 3.70 | 59.50% |
500+ | CHF 3.11 | 66.01% |
1000+ | CHF 2.68 | 70.72% |
2500+ | CHF 2.25 | 75.42% |
5000+ | CHF 2.02 | 77.94% |
10000+ | CHF 1.87 | 79.58% |
20000+ | CHF 1.74 | 81.01% |
30000+ | CHF 1.65 | 81.94% |
40000+ | CHF 1.60 | 82.54% |
50000+ | CHF 1.55 | 83.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026