CHF 11.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.91inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.02 | - |
10+ | CHF 8.46 | 23.28% |
50+ | CHF 6.86 | 37.75% |
100+ | CHF 5.57 | 49.50% |
250+ | CHF 4.85 | 56.03% |
500+ | CHF 4.08 | 63.02% |
1000+ | CHF 3.52 | 68.06% |
2500+ | CHF 2.96 | 73.14% |
5000+ | CHF 2.66 | 75.86% |
10000+ | CHF 2.46 | 77.72% |
20000+ | CHF 2.29 | 79.22% |
30000+ | CHF 2.17 | 80.26% |
40000+ | CHF 2.11 | 80.90% |
50000+ | CHF 2.04 | 81.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026