CHF 9.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.49 | - |
10+ | CHF 7.09 | 25.30% |
50+ | CHF 5.68 | 40.17% |
100+ | CHF 4.53 | 52.29% |
250+ | CHF 3.92 | 58.72% |
500+ | CHF 3.29 | 65.37% |
1000+ | CHF 2.83 | 70.16% |
2500+ | CHF 2.38 | 74.91% |
5000+ | CHF 2.13 | 77.49% |
10000+ | CHF 1.98 | 79.18% |
20000+ | CHF 1.84 | 80.60% |
30000+ | CHF 1.75 | 81.55% |
40000+ | CHF 1.69 | 82.18% |
50000+ | CHF 1.64 | 82.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026