CHF 8.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.38inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.68 | - |
10+ | CHF 6.03 | 30.59% |
50+ | CHF 4.47 | 48.50% |
100+ | CHF 3.30 | 62.04% |
250+ | CHF 2.59 | 70.16% |
500+ | CHF 2.16 | 75.12% |
1000+ | CHF 1.74 | 80.01% |
2500+ | CHF 1.42 | 83.70% |
5000+ | CHF 1.25 | 85.66% |
10000+ | CHF 1.08 | 87.62% |
20000+ | CHF 0.99 | 88.55% |
30000+ | CHF 0.93 | 89.33% |
40000+ | CHF 0.89 | 89.70% |
50000+ | CHF 0.87 | 90.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026