CHF 12.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.33inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.33 | - |
10+ | CHF 9.74 | 21.05% |
50+ | CHF 8.38 | 32.04% |
100+ | CHF 7.22 | 41.48% |
250+ | CHF 6.55 | 46.88% |
500+ | CHF 6.06 | 50.85% |
1000+ | CHF 5.53 | 55.15% |
2500+ | CHF 5.19 | 57.91% |
5000+ | CHF 4.89 | 60.30% |
10000+ | CHF 4.48 | 63.67% |
20000+ | CHF 4.33 | 64.88% |
30000+ | CHF 4.13 | 66.55% |
40000+ | CHF 4.00 | 67.56% |
50000+ | CHF 3.89 | 68.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155.6 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026