CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.25inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.18 | - |
10+ | CHF 10.38 | 21.24% |
50+ | CHF 8.53 | 35.32% |
100+ | CHF 7.03 | 46.66% |
250+ | CHF 6.15 | 53.34% |
500+ | CHF 5.19 | 60.66% |
1000+ | CHF 4.48 | 66.01% |
2500+ | CHF 3.77 | 71.40% |
5000+ | CHF 3.39 | 74.28% |
10000+ | CHF 3.14 | 76.21% |
20000+ | CHF 2.92 | 77.85% |
30000+ | CHF 2.78 | 78.95% |
40000+ | CHF 2.69 | 79.63% |
50000+ | CHF 2.61 | 80.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026