CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.97inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.07 | - |
10+ | CHF 8.02 | 27.60% |
50+ | CHF 6.06 | 45.26% |
100+ | CHF 4.62 | 58.27% |
250+ | CHF 3.68 | 66.80% |
500+ | CHF 3.08 | 72.18% |
1000+ | CHF 2.48 | 77.60% |
2500+ | CHF 2.03 | 81.71% |
5000+ | CHF 1.79 | 83.83% |
10000+ | CHF 1.54 | 86.09% |
20000+ | CHF 1.43 | 87.08% |
30000+ | CHF 1.34 | 87.94% |
40000+ | CHF 1.29 | 88.39% |
50000+ | CHF 1.25 | 88.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026