CHF 10.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.72inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.84 | - |
10+ | CHF 7.82 | 27.86% |
50+ | CHF 5.91 | 45.48% |
100+ | CHF 4.50 | 58.53% |
250+ | CHF 3.57 | 67.07% |
500+ | CHF 2.99 | 72.42% |
1000+ | CHF 2.41 | 77.77% |
2500+ | CHF 1.97 | 81.87% |
5000+ | CHF 1.74 | 83.95% |
10000+ | CHF 1.50 | 86.21% |
20000+ | CHF 1.39 | 87.22% |
30000+ | CHF 1.30 | 88.05% |
40000+ | CHF 1.25 | 88.47% |
50000+ | CHF 1.21 | 88.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026