CHF 4.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.34inkl. MwSt
375 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.94 | - |
10+ | CHF 2.63 | 46.86% |
50+ | CHF 1.60 | 67.61% |
100+ | CHF 0.80 | 83.91% |
250+ | CHF 0.54 | 89.07% |
500+ | CHF 0.41 | 91.78% |
1000+ | CHF 0.30 | 94.03% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.51% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.19% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.84% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.13% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.37% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.51% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.88 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026