CHF 6.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.08 | - |
10+ | CHF 3.39 | 44.33% |
50+ | CHF 2.11 | 65.30% |
100+ | CHF 1.15 | 81.09% |
250+ | CHF 0.83 | 86.41% |
500+ | CHF 0.63 | 89.57% |
1000+ | CHF 0.47 | 92.25% |
2500+ | CHF 0.36 | 94.08% |
5000+ | CHF 0.31 | 94.93% |
10000+ | CHF 0.26 | 95.76% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.12% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.48% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.63% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R12 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026