CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
686 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.91 | - |
10+ | CHF 2.61 | 46.95% |
50+ | CHF 1.59 | 67.62% |
100+ | CHF 0.79 | 83.99% |
250+ | CHF 0.54 | 89.10% |
500+ | CHF 0.40 | 91.85% |
1000+ | CHF 0.29 | 94.05% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.56% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.21% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.88% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.15% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.39% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.52% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026