CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
10+ | CHF 1.87 | 49.39% |
50+ | CHF 1.12 | 69.61% |
100+ | CHF 0.49 | 86.70% |
250+ | CHF 0.30 | 91.78% |
500+ | CHF 0.22 | 94.08% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026