CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.79 | - |
10+ | CHF 7.79 | 27.85% |
50+ | CHF 5.88 | 45.51% |
100+ | CHF 4.47 | 58.57% |
250+ | CHF 3.55 | 67.10% |
500+ | CHF 2.97 | 72.47% |
1000+ | CHF 2.40 | 77.80% |
2500+ | CHF 1.96 | 81.88% |
5000+ | CHF 1.73 | 84.01% |
10000+ | CHF 1.49 | 86.19% |
20000+ | CHF 1.38 | 87.21% |
30000+ | CHF 1.29 | 88.09% |
40000+ | CHF 1.24 | 88.51% |
50000+ | CHF 1.21 | 88.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026