

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.40 | - |
10+ | CHF 27.90 | 13.89% |
50+ | CHF 25.02 | 22.78% |
100+ | CHF 22.56 | 30.37% |
250+ | CHF 20.80 | 35.80% |
500+ | CHF 19.37 | 40.22% |
1000+ | CHF 17.76 | 45.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |