CHF 23.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.89 | - |
10+ | CHF 20.17 | 15.57% |
50+ | CHF 17.93 | 24.95% |
100+ | CHF 16.01 | 32.98% |
250+ | CHF 14.72 | 38.38% |
500+ | CHF 13.69 | 42.70% |
1000+ | CHF 12.55 | 47.47% |
2500+ | CHF 11.81 | 50.57% |
5000+ | CHF 11.16 | 53.29% |
10000+ | CHF 10.23 | 57.18% |
20000+ | CHF 9.89 | 58.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026