CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.52 | - |
10+ | CHF 8.90 | 22.74% |
50+ | CHF 7.25 | 37.11% |
100+ | CHF 5.91 | 48.74% |
250+ | CHF 5.15 | 55.34% |
500+ | CHF 4.34 | 62.37% |
1000+ | CHF 3.74 | 67.53% |
2500+ | CHF 3.15 | 72.70% |
5000+ | CHF 2.83 | 75.48% |
10000+ | CHF 2.62 | 77.30% |
20000+ | CHF 2.44 | 78.86% |
30000+ | CHF 2.32 | 79.90% |
40000+ | CHF 2.24 | 80.56% |
50000+ | CHF 2.17 | 81.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026