CHF 9.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.24 | - |
10+ | CHF 6.93 | 25.00% |
50+ | CHF 5.82 | 37.07% |
100+ | CHF 4.86 | 47.46% |
250+ | CHF 4.37 | 52.76% |
500+ | CHF 4.02 | 56.49% |
1000+ | CHF 3.66 | 60.39% |
2500+ | CHF 3.43 | 62.88% |
5000+ | CHF 3.24 | 64.99% |
10000+ | CHF 2.96 | 67.97% |
20000+ | CHF 2.86 | 69.05% |
30000+ | CHF 2.73 | 70.51% |
40000+ | CHF 2.65 | 71.37% |
50000+ | CHF 2.57 | 72.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026