CHF 8.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.07 | - |
10+ | CHF 5.52 | 31.62% |
50+ | CHF 4.07 | 49.60% |
100+ | CHF 2.96 | 63.36% |
2500+ | CHF 1.25 | 84.44% |
20000+ | CHF 0.88 | 89.08% |
30000+ | CHF 0.82 | 89.81% |
40000+ | CHF 0.80 | 90.14% |
50000+ | CHF 0.77 | 90.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 143 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |