CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.28 | - |
10+ | CHF 7.88 | 23.39% |
50+ | CHF 6.68 | 35.02% |
100+ | CHF 5.65 | 45.04% |
250+ | CHF 5.10 | 50.39% |
500+ | CHF 4.71 | 54.18% |
1000+ | CHF 4.29 | 58.27% |
2500+ | CHF 4.03 | 60.85% |
5000+ | CHF 3.80 | 63.08% |
10000+ | CHF 3.47 | 66.25% |
20000+ | CHF 3.36 | 67.36% |
30000+ | CHF 3.20 | 68.87% |
40000+ | CHF 3.10 | 69.84% |
50000+ | CHF 3.01 | 70.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 142 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026