CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.73inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.85 | - |
10+ | CHF 7.84 | 27.79% |
50+ | CHF 5.92 | 45.44% |
100+ | CHF 4.51 | 58.48% |
250+ | CHF 3.58 | 67.00% |
500+ | CHF 3.00 | 72.40% |
1000+ | CHF 2.42 | 77.74% |
2500+ | CHF 1.97 | 81.84% |
5000+ | CHF 1.74 | 83.96% |
10000+ | CHF 1.50 | 86.18% |
20000+ | CHF 1.39 | 87.19% |
30000+ | CHF 1.30 | 88.06% |
40000+ | CHF 1.25 | 88.48% |
50000+ | CHF 1.22 | 88.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026