CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.98inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.46 | - |
10+ | CHF 3.64 | 43.65% |
50+ | CHF 2.28 | 64.78% |
100+ | CHF 1.26 | 80.42% |
250+ | CHF 0.92 | 85.74% |
500+ | CHF 0.71 | 89.01% |
1000+ | CHF 0.53 | 91.81% |
2500+ | CHF 0.41 | 93.70% |
5000+ | CHF 0.35 | 94.61% |
10000+ | CHF 0.29 | 95.48% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.87% |
30000+ | CHF 0.24 | 96.25% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.41% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026