CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.88inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.44 | - |
10+ | CHF 2.96 | 45.59% |
50+ | CHF 1.83 | 66.45% |
100+ | CHF 0.95 | 82.54% |
250+ | CHF 0.67 | 87.76% |
500+ | CHF 0.51 | 90.72% |
1000+ | CHF 0.37 | 93.14% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.80% |
5000+ | CHF 0.24 | 95.57% |
10000+ | CHF 0.20 | 96.31% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.64% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.95% |
40000+ | CHF 0.16 | 97.06% |
50000+ | CHF 0.15 | 97.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026