CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.63inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.28 | - |
10+ | CHF 2.19 | 48.83% |
50+ | CHF 1.31 | 69.39% |
100+ | CHF 0.59 | 86.14% |
250+ | CHF 0.38 | 91.19% |
500+ | CHF 0.27 | 93.60% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.47% |
2500+ | CHF 0.14 | 96.71% |
5000+ | CHF 0.12 | 97.22% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.72% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.93% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.11% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.21% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026