CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.10inkl. MwSt
6252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.79 | - |
10+ | CHF 1.86 | 50.92% |
50+ | CHF 1.09 | 71.24% |
100+ | CHF 0.44 | 88.34% |
250+ | CHF 0.25 | 93.32% |
500+ | CHF 0.18 | 95.38% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.86% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.84% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.25% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.58% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.83% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.91% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026