

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.20 | - |
10+ | CHF 66.90 | 9.84% |
50+ | CHF 61.55 | 17.05% |
100+ | CHF 56.90 | 23.32% |
250+ | CHF 53.20 | 28.30% |
500+ | CHF 49.99 | 32.63% |
1000+ | CHF 46.33 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |