CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 5.66 | 31.33% |
50+ | CHF 4.18 | 49.24% |
100+ | CHF 3.05 | 62.96% |
250+ | CHF 2.39 | 70.98% |
500+ | CHF 1.99 | 75.83% |
1000+ | CHF 1.60 | 80.57% |
2500+ | CHF 1.30 | 84.21% |
5000+ | CHF 1.15 | 86.04% |
10000+ | CHF 0.99 | 88.03% |
20000+ | CHF 0.91 | 88.90% |
30000+ | CHF 0.85 | 89.67% |
40000+ | CHF 0.82 | 90.02% |
50000+ | CHF 0.80 | 90.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1395-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |