CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.31inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.54 | - |
10+ | CHF 7.13 | 25.26% |
50+ | CHF 5.72 | 40.09% |
100+ | CHF 4.56 | 52.20% |
250+ | CHF 3.95 | 58.65% |
500+ | CHF 3.32 | 65.25% |
1000+ | CHF 2.86 | 70.07% |
2500+ | CHF 2.40 | 74.84% |
5000+ | CHF 2.15 | 77.41% |
10000+ | CHF 1.99 | 79.14% |
20000+ | CHF 1.86 | 80.56% |
30000+ | CHF 1.77 | 81.50% |
40000+ | CHF 1.71 | 82.13% |
50000+ | CHF 1.66 | 82.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026