CHF 9.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.64inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.84 | - |
10+ | CHF 6.99 | 28.93% |
50+ | CHF 5.25 | 46.67% |
100+ | CHF 3.94 | 59.94% |
2500+ | CHF 1.71 | 82.61% |
20000+ | CHF 1.21 | 87.75% |
30000+ | CHF 1.13 | 88.56% |
40000+ | CHF 1.09 | 88.97% |
50000+ | CHF 1.05 | 89.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |