CHF 11.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.60inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.66 | - |
10+ | CHF 9.03 | 22.60% |
50+ | CHF 7.36 | 36.92% |
100+ | CHF 6.00 | 48.54% |
250+ | CHF 5.23 | 55.15% |
500+ | CHF 4.41 | 62.22% |
1000+ | CHF 3.81 | 67.37% |
2500+ | CHF 3.20 | 72.56% |
5000+ | CHF 2.88 | 75.34% |
10000+ | CHF 2.66 | 77.19% |
20000+ | CHF 2.48 | 78.77% |
30000+ | CHF 2.36 | 79.80% |
40000+ | CHF 2.28 | 80.49% |
50000+ | CHF 2.21 | 81.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026