CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.28 | - |
10+ | CHF 9.59 | 21.95% |
50+ | CHF 7.84 | 36.20% |
100+ | CHF 6.43 | 47.68% |
250+ | CHF 5.61 | 54.32% |
500+ | CHF 4.72 | 61.52% |
1000+ | CHF 4.08 | 66.78% |
2500+ | CHF 3.44 | 72.03% |
5000+ | CHF 3.09 | 74.88% |
10000+ | CHF 2.86 | 76.75% |
20000+ | CHF 2.66 | 78.34% |
30000+ | CHF 2.53 | 79.44% |
40000+ | CHF 2.44 | 80.09% |
50000+ | CHF 2.37 | 80.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1343-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026