CHF 11.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.06 | - |
10+ | CHF 8.49 | 23.24% |
50+ | CHF 6.89 | 37.75% |
100+ | CHF 5.59 | 49.46% |
250+ | CHF 4.87 | 56.01% |
500+ | CHF 4.10 | 62.97% |
1000+ | CHF 3.54 | 68.04% |
2500+ | CHF 2.97 | 73.15% |
5000+ | CHF 2.67 | 75.86% |
10000+ | CHF 2.47 | 77.67% |
20000+ | CHF 2.30 | 79.20% |
30000+ | CHF 2.19 | 80.24% |
40000+ | CHF 2.12 | 80.88% |
50000+ | CHF 2.05 | 81.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026