CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.56inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.69 | - |
10+ | CHF 8.24 | 22.87% |
50+ | CHF 7.02 | 34.33% |
100+ | CHF 5.97 | 44.20% |
250+ | CHF 5.39 | 49.58% |
500+ | CHF 4.98 | 53.41% |
1000+ | CHF 4.54 | 57.53% |
2500+ | CHF 4.26 | 60.20% |
5000+ | CHF 4.01 | 62.44% |
10000+ | CHF 3.67 | 65.67% |
20000+ | CHF 3.55 | 66.79% |
30000+ | CHF 3.39 | 68.33% |
40000+ | CHF 3.28 | 69.32% |
50000+ | CHF 3.19 | 70.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026