CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 6.11 | 27.22% |
50+ | CHF 4.84 | 42.41% |
100+ | CHF 3.79 | 54.91% |
250+ | CHF 3.25 | 61.29% |
500+ | CHF 2.73 | 67.54% |
1000+ | CHF 2.35 | 72.07% |
2500+ | CHF 1.97 | 76.53% |
5000+ | CHF 1.77 | 78.98% |
10000+ | CHF 1.64 | 80.52% |
20000+ | CHF 1.52 | 81.89% |
30000+ | CHF 1.45 | 82.79% |
40000+ | CHF 1.40 | 83.38% |
50000+ | CHF 1.36 | 83.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026