CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.50inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.49 | - |
10+ | CHF 9.77 | 21.78% |
50+ | CHF 8.00 | 35.99% |
100+ | CHF 6.57 | 47.44% |
250+ | CHF 5.74 | 54.04% |
500+ | CHF 4.84 | 61.29% |
1000+ | CHF 4.18 | 66.57% |
2500+ | CHF 3.52 | 71.86% |
5000+ | CHF 3.16 | 74.70% |
10000+ | CHF 2.92 | 76.62% |
20000+ | CHF 2.72 | 78.22% |
30000+ | CHF 2.59 | 79.30% |
40000+ | CHF 2.51 | 79.94% |
50000+ | CHF 2.42 | 80.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130.2 mm |
Schnurdicke | 5.34 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026