CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.69inkl. MwSt
208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.26 | - |
10+ | CHF 2.84 | 46.01% |
50+ | CHF 1.75 | 66.83% |
100+ | CHF 0.90 | 82.98% |
250+ | CHF 0.62 | 88.19% |
500+ | CHF 0.47 | 91.06% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.46% |
2500+ | CHF 0.26 | 95.06% |
5000+ | CHF 0.22 | 95.78% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.46% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.79% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.09% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.21% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026