CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.49 | - |
10+ | CHF 2.33 | 48.22% |
50+ | CHF 1.40 | 68.82% |
100+ | CHF 0.66 | 85.37% |
250+ | CHF 0.43 | 90.47% |
500+ | CHF 0.32 | 92.98% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.97% |
2500+ | CHF 0.17 | 96.28% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.88% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.42% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.66% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.86% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.97% |
50000+ | CHF 0.09 | 98.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026