CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 1.84 | 51.07% |
50+ | CHF 1.08 | 71.33% |
100+ | CHF 0.43 | 88.53% |
250+ | CHF 0.24 | 93.52% |
500+ | CHF 0.17 | 95.55% |
1000+ | CHF 0.11 | 96.99% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.93% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.33% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.67% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.79% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.89% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
50000+ | CHF 0.04 | 99.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-12.5 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026