CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.27inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.57 | - |
10+ | CHF 5.94 | 30.73% |
50+ | CHF 4.41 | 48.63% |
100+ | CHF 3.24 | 62.22% |
250+ | CHF 2.55 | 70.32% |
500+ | CHF 2.12 | 75.28% |
1000+ | CHF 1.71 | 80.12% |
2500+ | CHF 1.39 | 83.85% |
5000+ | CHF 1.23 | 85.71% |
10000+ | CHF 1.06 | 87.70% |
20000+ | CHF 0.97 | 88.64% |
30000+ | CHF 0.91 | 89.40% |
40000+ | CHF 0.88 | 89.76% |
50000+ | CHF 0.85 | 90.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1295-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026