CHF 8.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.72inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.99 | - |
10+ | CHF 6.64 | 26.14% |
50+ | CHF 5.29 | 41.16% |
100+ | CHF 4.18 | 53.45% |
250+ | CHF 3.61 | 59.84% |
500+ | CHF 3.03 | 66.30% |
1000+ | CHF 2.61 | 70.97% |
2500+ | CHF 2.19 | 75.64% |
5000+ | CHF 1.97 | 78.09% |
10000+ | CHF 1.82 | 79.76% |
20000+ | CHF 1.69 | 81.20% |
30000+ | CHF 1.61 | 82.09% |
40000+ | CHF 1.56 | 82.70% |
50000+ | CHF 1.51 | 83.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026