CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 6.56 | 26.31% |
50+ | CHF 5.22 | 41.32% |
100+ | CHF 4.13 | 53.63% |
250+ | CHF 3.56 | 60.03% |
500+ | CHF 2.99 | 66.44% |
1000+ | CHF 2.57 | 71.11% |
2500+ | CHF 2.15 | 75.77% |
5000+ | CHF 1.94 | 78.25% |
10000+ | CHF 1.79 | 79.88% |
20000+ | CHF 1.67 | 81.28% |
30000+ | CHF 1.59 | 82.18% |
40000+ | CHF 1.53 | 82.80% |
50000+ | CHF 1.49 | 83.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026