CHF 8.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.33 | - |
10+ | CHF 5.74 | 31.09% |
50+ | CHF 4.24 | 49.10% |
100+ | CHF 3.11 | 62.73% |
2500+ | CHF 1.33 | 84.09% |
20000+ | CHF 0.93 | 88.84% |
30000+ | CHF 0.87 | 89.58% |
40000+ | CHF 0.84 | 89.94% |
50000+ | CHF 0.81 | 90.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |