CHF 9.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.72 | - |
10+ | CHF 6.89 | 29.08% |
50+ | CHF 5.16 | 46.89% |
100+ | CHF 3.87 | 60.16% |
250+ | CHF 3.06 | 68.50% |
500+ | CHF 2.56 | 73.65% |
1000+ | CHF 2.06 | 78.80% |
2500+ | CHF 1.68 | 82.76% |
5000+ | CHF 1.49 | 84.71% |
10000+ | CHF 1.28 | 86.82% |
20000+ | CHF 1.19 | 87.80% |
30000+ | CHF 1.11 | 88.63% |
40000+ | CHF 1.07 | 89.04% |
50000+ | CHF 1.03 | 89.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026