CHF 10.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.72inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.84 | - |
10+ | CHF 8.30 | 23.48% |
50+ | CHF 6.72 | 38.01% |
100+ | CHF 5.45 | 49.77% |
250+ | CHF 4.74 | 56.32% |
500+ | CHF 3.99 | 63.24% |
1000+ | CHF 3.44 | 68.27% |
2500+ | CHF 2.89 | 73.34% |
5000+ | CHF 2.60 | 76.06% |
10000+ | CHF 2.40 | 77.86% |
20000+ | CHF 2.24 | 79.38% |
30000+ | CHF 2.13 | 80.40% |
40000+ | CHF 2.06 | 81.04% |
50000+ | CHF 2.00 | 81.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026