CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.03inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.28 | - |
10+ | CHF 6.90 | 25.66% |
50+ | CHF 5.51 | 40.59% |
100+ | CHF 4.38 | 52.78% |
250+ | CHF 3.79 | 59.19% |
500+ | CHF 3.18 | 65.71% |
1000+ | CHF 2.74 | 70.46% |
2500+ | CHF 2.30 | 75.20% |
5000+ | CHF 2.07 | 77.74% |
10000+ | CHF 1.91 | 79.41% |
20000+ | CHF 1.78 | 80.86% |
30000+ | CHF 1.69 | 81.78% |
40000+ | CHF 1.64 | 82.37% |
50000+ | CHF 1.59 | 82.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026