CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.36inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.51 | - |
10+ | CHF 8.07 | 23.17% |
50+ | CHF 6.87 | 34.68% |
100+ | CHF 5.82 | 44.62% |
250+ | CHF 5.26 | 49.95% |
500+ | CHF 4.86 | 53.76% |
1000+ | CHF 4.43 | 57.90% |
2500+ | CHF 4.15 | 60.51% |
5000+ | CHF 3.92 | 62.75% |
10000+ | CHF 3.58 | 65.94% |
20000+ | CHF 3.46 | 67.08% |
30000+ | CHF 3.30 | 68.60% |
40000+ | CHF 3.20 | 69.55% |
50000+ | CHF 3.11 | 70.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026