CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.16 | - |
10+ | CHF 4.76 | 33.47% |
50+ | CHF 3.46 | 51.71% |
100+ | CHF 2.45 | 65.76% |
250+ | CHF 1.90 | 73.45% |
500+ | CHF 1.58 | 77.99% |
1000+ | CHF 1.26 | 82.39% |
2500+ | CHF 1.02 | 85.74% |
5000+ | CHF 0.90 | 87.42% |
10000+ | CHF 0.77 | 89.18% |
20000+ | CHF 0.72 | 89.98% |
30000+ | CHF 0.67 | 90.66% |
40000+ | CHF 0.65 | 90.97% |
50000+ | CHF 0.63 | 91.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026