CHF 9.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.96inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.21 | - |
10+ | CHF 6.47 | 29.75% |
50+ | CHF 4.83 | 47.61% |
100+ | CHF 3.59 | 61.02% |
250+ | CHF 2.83 | 69.27% |
500+ | CHF 2.37 | 74.32% |
1000+ | CHF 1.91 | 79.32% |
2500+ | CHF 1.55 | 83.17% |
5000+ | CHF 1.37 | 85.12% |
10000+ | CHF 1.18 | 87.19% |
20000+ | CHF 1.09 | 88.17% |
30000+ | CHF 1.02 | 88.93% |
40000+ | CHF 0.98 | 89.34% |
50000+ | CHF 0.95 | 89.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026